Diagonale zijsnijder met ESD bescherming voor draad Ø max. 0.5 mm , axiale snede

Artikelnummer: 405.10E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405.10E
EAN/GTIN 3148511751251
Nummer fabrikant 405.10E
L-nummer L60130 6957

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherming van elektronische componenten tegen gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • Tangen voor het nauwkeurig snijden van vele materialen, van koperdraad tot pianodraad van max. 0,5 mm
  • Het model met afknipbeveiliging voorkomt het uitwerpen van draad

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,8
  • Pianodraad diam. [mm]: 0,5
  • Vasthoudinrichting: -