Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYA Ø 06x25 mm stift-Ø 6 mm FVKS ZBS voor kunststoffen (GFK/CFK)

Artikelnummer: 4007220869055
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220869055
EAN/GTIN 4007220869055
Nummer fabrikant 21457697
L-nummer L51140 654

Omschrijving

Uitvoering:

  • ZBS

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding FVKS zijn uitstekend geschikt voor het kantrechten en omtrekfrezen van het brede spectrum van vezelversterkte kunststoffen GFK en CFK. Zij zijn ook universeel te gebruiken op glasvezel- en koolstofvezelversterkte duroplasten. De vertanding FVKS is door de hoge rondloopnauwkeurigheid voor gereedschapsmachines en handmatig gebruik geschikt. Zij kenmerkt zich door een rustig freesgedrag en verkrijgt een gladde snijkant. De vertanding FVKS is ook geschikt voor gebruik op machines en robots met hoge voedingssnelheden. Cilindrische stiftfrees met gecentreerde boorpunt. Stiftfrezen met gecentreerde boorpunt (ZBS) maken gecombineerde boor- en freeswerkzaamheden mogelijk.

Kenmerk:

  • Ø top: 2.5 mm
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 24000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 48000 RPM
  • Uitvoering: ZBS
  • Vertanding: FVKS
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • High oppervlaktekwaliteit.
  • In vergelijking met slijppennen verandert de geometrie niet door slijtage.
  • Bewerken van bijna alle materialen tot 68 HRC.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werken zonder ratelende sporen mogelijk en slijt de aandrijving minder.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Kies de diameter van de stiftfrees altijd groter dan de te bewerken materiaaldikte, om trillen en slaan, met het gevaar van gereedschapsbreuk en beschadiging van het werkstuk, te vermijden. Wanneer het gereedschap begint te trillen, dan moet het toerental verhoogd worden. Bij het aankleven van materiaal moet het toerental en zo nodig de werkdruk verlaagd worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Stiftfrezen met gecentreerde boorpunt (ZBS) zijn bijzonder geschikt voor handmatig gebruik. Zij maken een veilig aanfrezen op bijna alle soorten oppervlakken mogelijk.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Kunststoffen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Kunststoffen; Thermoplasten