Komslijpsteen ETT 110x20x22,23 mm A36 prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220803127
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220803127
EAN/GTIN 4007220803127
Nummer fabrikant 63418226
L-nummer L51160 35

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Komslijpsteen voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 50 m/s
  • RPM, max.: 8600 RPM
  • Vorm: ETT / 11 / T11
  • Wanddikte: 20 mm
  • Breedte metrisch: 55 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 110 mm
  • Korrelgrofte: 36

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de bewerking van lasnaden iets schuin houden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • De toegestane maximale werksnelheid bedraagt 50 m/s.