Perslucht-bandschuurmachines PBS 5/155 HV 1924 bandlengte: 480 mm x breedte: 16-20 mm

Artikelnummer: 4007220792681
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220792681
EAN/GTIN 4007220792681
Nummer fabrikant 80704020

Omschrijving

Uitvoering:

  • incl. BSVA 5/155-19/24x480

Omschrijving:

De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Zij kan met of zonder olie worden gebruikt. Bandslijpmachine met slijpbandvoorzetstuk BSVA 5/155-19/24x480.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogensafgifte: 370 Watt
  • Bandsnelheid, van: 21 m/s
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: incl. BSVA 5/155-19/24x480
  • Breedte metrisch: 37 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.4 m³/min
  • Lengte metrisch: 397 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.39 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 115 mm

Voordeel:

  • De aandrijving is voorzien van een draaibare riemslijphulpstuk.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor slijpbandvoorzetarmen BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 en toebehoren: Adapter BSAD 41/36x610, beschermdeksel SDVH-G, slijpbandvoorzethouder oATR. Met de slijpbandvoorzethouders BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 is een bandlengte van 480 x breedte van 6-25 mm mogelijk. Met de slijpbandvoorzethouders BSVA 5/155-4/16x610 en BSVA 5/155-9/16x610 is een bandlengte van 610 x breedte van 6-25 mm mogelijk. Een snelle ombouw van de machines PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 is mogelijk met de BSVH oATR. Zo ontstaat de mogelijkheid om andere bandafmetingen te gebruiken. Afdekking van de aandrijfrol door het beschermdeksel verhoogt de veiligheid tijdens het werken.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.