Ejecución:
- Incl. BSVA 5/155-19/24x480
Descripción:
La salida de aire se encuentra delante. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Se puede utilizar con o sin aceite. Lijadora de banda con adaptador BSVA 5/155-19/24x480.
Característica:
- Presión de servicio: 6.3 bar
- Potencia suministrada: 370 Watt
- Velocidad de banda desde: 21 m/s
- Tipo de válvula: Palanca
- Ejecución: Incl. BSVA 5/155-19/24x480
- Ancho, unid. métrica: 37 mm
- Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
- Consumo de aire con carga: 0.4 m³/min
- Longitud, unid. métrica: 397 mm
- Número de gotas de aceite [min]: 4 Tropfen
- Peso neto: 1.39 kg
- Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
- Salida de aire: delantera
- Altura: 115 mm
Ventaja:
- La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
Aplicación:
Recomendaciones de uso: Adecuado para los brazos adaptadores para lijadora de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 y accesorios: Adaptador BSAD 41/36x610, tapa de protección SDVH-G, soporte de adaptador para lijadora de banda oATR. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 es posible una longitud de banda de 480 x una anchura de 6-25 mm. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-4/16x610 y BSVA 5/155-9/16x610, una longitud de banda de 610 x una anchura de 6-25 mm. Es posible una transformación rápida de las máquinas PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 con BSVH oATR. Así se tiene la posibilidad de utilizar otras medidas de banda. Cubrir el rodillo de la máquina con la tapa de protección aumenta la seguridad durante el trabajo.
Nota:
- La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.