Binnenborstel IBU Ø 30x100 mm met oog messingdraad-Ø 0,20

Artikelnummer: 4007220749265
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220749265
EAN/GTIN 4007220749265
Nummer fabrikant 43679272
L-nummer L51510 557

Omschrijving

Omschrijving:

Voor lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden op schroefdraadboringen of uitsparingen, bijv. spiebanen. Speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden bij handmatig gebruik. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 100 mm
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, totaal: 300 mm

Voordeel:

  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Zink