Vnitřní kartáč IBU Ø30x100mm s očkem mosazného drátu Ø0,20

Artiklové číslo: 4007220749265
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220749265
EAN / GTIN 4007220749265
Číslo výrobce 43679272
L-číslo L51510 557

Popis

Popis:

Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.
  • Funguje bez jisker.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy
    • zinek