Persluchtvijlapparaat PFGA 07/220 frequentie: 22.000 slagen/min.

Artikelnummer: 4007220657638
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220657638
EAN/GTIN 4007220657638
Nummer fabrikant 80600200
L-nummer L51050 923

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlapparaat voor machinale bewerkingsprocessen op het gebied van vijlen, slijpen en polijsten met rustige loop en hoge precisie. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Persluchtmachine met draaiventieluitvoering. De machine mag alleen zonder olie worden gebruikt. Gereedschapsopnamen: Ronde stift ø 3 mm spleetopname (L x B x H) 10 x 1,5 x 10 mm voor vijlen met keramische vezels. 0,32 m luchtaf- en 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ binnen en insteeknippel met schroefdraad (STGA), 1 opspansleutel, gereedschapshouder.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 28 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.05 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.03 m³/min
  • Lengte metrisch: 220 mm
  • Nettogewicht: 0.18 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 4 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Frequentie, van: 22000 Hub/min
  • Hoogte: 28 mm
  • Slaglengte: 0.7 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De aandrijving is geschikt voor vijlen met een ronde as.
  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Lichtgewicht en handig.

Tip:

  • Toevoeging van olie aan de perslucht kan tot beschadiging van de motor leiden.