Omschrijving:
Geschikt voor het polijsten met staven polijstpasta, slijppasta’s of diamantpolijstpasta’s bij het lateraal slijpen op kleine en middelgrote vlakken. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Kenmerk:
- Opspansysteem: Systeem CD
- RPM, opt., van: 2000 RPM
- RPM, opt., tot: 4000 RPM
- ø buiten metrisch: 50 mm
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
- Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-viltschijven met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen. Bij het wisselen van de polijstpasta een nieuwe, ongebruikte viltschijf gebruiken. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen polijstvermogen, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
- Bewerkingsopgaven: Polijsten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink
T.b.v.:
Gebruik COMBIDISC viltschijven met schuurbladhouder op flexibele asaandrijvingen met haakse handstukken, kleine perslucht- of elektrische haakse slijpmachines.
Voor de beste prestaties, gebruik bij een aanbevolen snijsnelheid van 5-10 m/s. Hierdoor wordt een ideaal compromis bereikt tussen polijstprestaties, temperatuurbelasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap.
Gebruik bij het vervangen van de polijstpasta een nieuwe, ongebruikte vilten schijf.
Levering:
- Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.