Handstuk HA 4 G16 met 6 mm spantang, max. RPM 40.000

Artikelnummer: 4007220388150
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
Artikelnummer 4007220388150
EAN/GTIN 4007220388150
Nummer fabrikant 86200035
L-nummer L51050 1481

Omschrijving

Omschrijving:

Recht handstuk met 6 mm spantang en glijkoppeling G16/Ø 16 mm, geschikt voor BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm en EM SW 12 mm, 1 spantang.

Kenmerk:

  • PFERD type: HA 4 G16
  • RPM, max.: 40000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Breedte metrisch: 24 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 16 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 16
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 120 mm
  • Nettogewicht: 0.18 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 16
  • ø buiten metrisch: 24 mm
  • Hoogte: 24 mm