Handborstel voor bougies HBZ 3 rijen messingdraad-Ø 0,15 mm

Artikelnummer: 4007220245217
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bougieborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220245217
EAN/GTIN 4007220245217
Nummer fabrikant 43698012
L-nummer L51510 577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Bijzonder goed geschikt voor het reinigen van bougies alsmede voor het schoonmaken van kleine werkstukken en gereedschappen. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 3
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, beleg: 15 mm
  • Lengte, totaal: 145 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan