Ruční kartáč na zapalovací svíčky HBZ 3-řadý mosazný drát-Ø0,15 mm

Artiklové číslo: 4007220245217
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kartáč na zapalovací svíčky V2A 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220245217
EAN / GTIN 4007220245217
Číslo výrobce 43698012
L-číslo L51510 577
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Vhodné zejména pro čištění zapalovacích svíček a pro čištění malých obrobků a nástrojů. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. PFERD TOOLS používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 3
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, ořez: 15 mm
  • Délka, celkem: 145 mm

Výhoda:

  • Vynikající pro selektivní čištění malých svarů.
  • Funguje bez jisker.

Použití:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte oxidové vrstvy
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy