HSS-kegelverzinkborensets 3-dlg. DIN 335 C 90° met HICOAT-coating HC-FEP

Artikelnummer: 4007220168752
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220168752
EAN/GTIN 4007220168752
Nummer fabrikant 25202158
L-nummer L51140 833

Omschrijving

Uitvoering:

  • HC-FEP

Omschrijving:

De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). Door de HICOAT-coating HC-FEP beschikken zij over een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij zijn zeer temperatuurbestendig en beschikken over een bijzonder lange standtijd. Zij kunnen ook in het hogere snijsnelheidsbereik en zonder koel- en smeermiddelen worden gebruikt. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 3 Stück
  • PFERD type: SET KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
  • Uitvoering: HC-FEP
  • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.