Exécution:
Description:
Les assortiments comprennent des outils de lamage hautes performances dotés d'un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX). Leur revêtement HICOAT HC-FEP garantit une grande dureté et une forte résistance à l'usure. Très résistants aux hautes températures, ces outils se caractérisent par une durée de vie particulièrement élevée. Ils peuvent également être utilisés à une vitesse de coupe élevée et sans fluides de refroidissement et de lubrification. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 3 Stück
- Type PFERD: SET KES HSS DIN 335 C90° 3 HC-FEP
- Exécution: HC-FEP
- Contenu ø d'outil: 6,3 / 10,4 / 16,5
Avantage(s):
- Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
- Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
- Durée de vie très élevée.
- Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
- Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.