Komslijpsteen ETT 110x20x22,23 mm A16 prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220164730
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220164730
EAN/GTIN 4007220164730
Nummer fabrikant 63418222
L-nummer L51160 4

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Komslijpsteen voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Kenmerk:

  • Omtreksnelheid, max.: 50 m/s
  • RPM, max.: 8600 RPM
  • Vorm: ETT / 11 / T11
  • Wanddikte: 20 mm
  • Breedte metrisch: 55 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 110 mm
  • Korrelgrofte: 16

Voordeel:

  • Hoge schuurprestaties.
  • Goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de bewerking van lasnaden iets schuin houden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • De toegestane maximale werksnelheid bedraagt 50 m/s.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen