Kunststof hoesje voor het bewaren van vijlen voor vijllengte 300 mm

Artikelnummer: 4007220015551
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Roltas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015551
EAN/GTIN 4007220015551
Nummer fabrikant 12624300

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlen in industrieverpakking van PFERD worden traditioneel in een tegen corrosie beschermend papier gerold. Naast de industriële verpakkingseenheden biedt PFERD vijlen ook in verkoopbevorderende Point-of-Sale verpakkingen aan. Zij zijn zo ontworpen, dat de producten optimaal op het PFERDTOOL-CENTER gepresenteerd kunnen worden. Kunststof hoesjes voor het bewaren van losse vijlen zonder hecht.

Kenmerk:

  • PFERD type: KH
  • Geschikt voor lengte [mm]: 300 mm

Voordeel:

  • Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.

Materiaal:

Maakt het mogelijk het bestand op te hangen dankzij het oogje.
Beschermt tegen beschadiging, vuil en corrosie.