Étui en plastique pour rangement des limes d’une longueur de 300 mm

Réf.: 4007220015551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Pochette enroulable

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015551
EAN / GTIN 4007220015551
Réf. fabricant 12624300

Description

Description:

Les limes fournies dans les emballages industriels traditionnels PFERD sont enroulées dans un papier assurant leur protection contre la corrosion. En plus des unités d'emballage industrielles, PFERD propose également les limes en emballages pour point de vente. Ceux-ci sont conçus pour assurer une mise en valeur optimale des produits sur le PFERDTOOL-CENTER. Étuis en plastique pour rangement des limes une à une sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KH
  • Convient pour longueur [mm]: 300 mm

Avantage(s):

  • L'œillet permet d'accrocher la lime.
  • Protège des dommages, de l’encrassement et de la corrosion.

Matière(s):

Permet de suspendre la lime grâce à un œillet.
Protège contre les dommages, l'encrassement et la corrosion.