Molenzaagvijl rechte kanten platspits 300 mm kap 3 voor fijn scherpen

Artikelnummer: 4007220011652
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220011652
EAN/GTIN 4007220011652
Nummer fabrikant 11904303
L-nummer L51060 632

Omschrijving

Omschrijving:

Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan vier zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1212 SP
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 5 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires