Ergonomisch vijlhecht FH5/1 115 mm voor vlakke en halfronde vijlen, vijllengte 300-350 mm (100)

Artikelnummer: 4007220535820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220535820
EAN/GTIN 4007220535820
Nummer fabrikant 12617251
L-nummer L51060 497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD TOOLS-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD TOOLS biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 5/1
  • Geschikt voor lengte [mm]: 300, 350 mm
  • Geschikt voor: profielen platstomp, platspits, halfrond
  • Lengte, totaal: 115 mm

Voordeel:

  • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.
  • Geen rollen van de bestanden.
  • Zachte kunststof aan de buitenkant met een hard, stabiel binnengedeelte.
  • Zonder weekmakers.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan