Omschrijving:
Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan vier zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1212 SP
- Breedte metrisch: 30 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 300 mm
- Hoogte: 5 mm
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)