Zaagvijl driekant smal 200 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220010419
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220010419
EAN/GTIN 4007220010419
Nummer fabrikant 11402202

Omschrijving

Omschrijving:

Driekante zaagvijlen van PFERD zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. Kap aan drie zijden en drie kanten. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1237
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Bijzonder hoge snijprestaties.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires