Fűrészreszelő háromszög alakú keskeny 200mm vágás 2 univerzális élezéshez

Cikkszám: 4007220010419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220010419
EAN / GTIN 4007220010419
Gyártó száma 11402202

Leírás

Leírás:

A PFERD háromszögletű fűrészreszelői háromszögletű, hegyes, érintővel ellátott reszelők. A fűrészreszelők acélra és öntött acélra használhatók, és különösen alkalmasak fűrészszerszámok élezésére. A PFERD háromszög alakú fűrészreszelőket kínál számos kivitelben és formában. Háromszögletű, kúpos reszelő, érintővel. Három oldalon és három szélén vágjuk le. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Pferd típus: 1237
  • Metrikus szélesség: 12 mm
  • Perjel: 2
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • inkl. nyél: Nélkül

Előny:

  • Jó eltávolítási teljesítmény.
  • Hosszú élettartam.
  • Sokoldalú.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Megfelelő termékek

Tartozékok