Houtrasp halfrond-spits 300 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220009703
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009703
EAN/GTIN 4007220009703
Nummer fabrikant 11307302

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Halfronde, spits toelopende vijl met raspkap aan twee zijden. Vorm C volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1552
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 300 mm
  • Hoogte: 10 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Inclusief de bijpassende roltas voor de ruimtebesparende opslag.
  • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
  • Lange standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Hout

Geschikte producten

Accessoires