Werkplaatsvijl vierkant 100 mm kap 3 voor fijnbewerking, finishen

Artikelnummer: 4007220006023
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220006023
EAN/GTIN 4007220006023
Nummer fabrikant 11104103
L-nummer L51060 158

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Vierkante, spits toelopende vijl met kap aan vier zijden. Uitvoering met arend. Vorm D volgens DIN 7261. Geschikt voor het vijlen van hoekige profielen. Kruiskap voor de fijnbewerking en voor finishwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1142
  • Breedte metrisch: 4 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Veelzijdig.
  • Zeer handig ontwerp voor het verwerken van delicate componenten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen voor het finishen en voor de fijnbewerking.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Tip:

Geef de gewenste snit aan.

Geschikte producten

Accessoires