dílenský pilník Čtyřhran 100mm Hieb 3 pro jemné obrábění, dokončování

Artiklové číslo: 4007220006023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220006023
EAN / GTIN 4007220006023
Číslo výrobce 11104103
L-číslo L51060 158

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Čtvercový kuželový pilník s čtyřstranným lomítkem. Verze s rybářským prutem. typ D podle DIN 7261. Vhodné pro zalomené profily. Příčný řez pro dokončování a dokončování. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1142
  • Metrika šířky: 4 mm
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 100 mm
  • včetně rukojeť: Bez

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Poznámka:

Uveďte požadovaný střih.

Vhodné produkty

Příslušenství