Einmaulschlüssel SW.50 mm L.412 mm

Artikelnummer: 40040500
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040500
EAN/GTIN 4018754018376
Nummer fabrikant 40040500
L-nummer L60010 1733

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 17 mm
  • Lengte [mm): 412 mm
  • Gewicht: 1003 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 50 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 50 mm
  • Breedte mm (b): 102 mm