Kombinovaný klíč SW 50mm D.412mm

Artiklové číslo: 40040500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 412 mm
Norma DIN 894
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 50 mm
Druh produktu Klíče
Povrch lesklá, čistá
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40040500
EAN / GTIN 4018754018376
Číslo výrobce 40040500
L-číslo L60010 1733
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 17 mm
  • Délka mm (L): 412 mm
  • Hmotnost: 1003g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 50 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50 mm
  • Šířka mm (b): 102 mm