Digitale buisschroefmaat, bolvormig aambeeld / spindel, 1-2 ″, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 395-372-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 65
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 395-372-30
EAN/GTIN 4946368689432
Nummer fabrikant 395-372-30

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaten voor gebogen oppervlakken worden gebruikt om alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen, enz. Te meten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar