Micromètre tubulaire numérique, enclume / broche sphérique, 1-2 ″, Digimatic, IP65

Réf.: 395-372-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 395-372-30
EAN / GTIN 4946368689432
Réf. fabricant 395-372-30

Description

Description:

Les micromètres Digimatic pour surfaces courbes sont utilisés pour mesurer toutes les surfaces courbes et les épaisseurs de paroi des tuyaux, roulements, bagues, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Boîte incluse, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans