Staal/houten opstapje met vaste wielen 2x4 treden

Artikelnummer: 39014
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Wielen ja
Producttype Verrijdbaar opstapje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 39014
EAN/GTIN 4031405390140
Nummer fabrikant 039014
L-nummer L90110 144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wordt geleverd in staal met houten treden
  • Constructie gemaakt van stevige rechthoekige buis, grijs gecoat (RAL 7023)
  • treden van 150 mm diep gemaakt van gelakt hout voor een stevige standaard
  • Bovenste loopvlak: 400 x 250 mm
  • Eenvoudig te vervoeren dankzij de geïntegreerde greep in de terrasplank
  • Kunststof antislipschoenen
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Vier vaste zwenkwielen voor zelfmontage in lengterichting
  • Automatisch dalen onder belasting
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2800 mm
  • Breedte basisoppervlak: 540 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1000 mm
  • Materiaal: Met staal bekleed, hout
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Platformhoogte 970 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: hout
  • Aantal stappen/sporten: 2x4 treden
  • Uitvoering van stap: treden