Peldaño de acero/madera con ruedas fijas 2x4 peldaños

N.º do artigo: 39014
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 39014
EAN/GTIN 4031405390140
Número do fabricante 039014
Número L L90110 144
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Viene en acero con pasos de madera
  • Construcción hecha de tubo rectangular resistente, recubierto de gris (RAL 7023)
  • pasos de 150 mm de profundidad hechos de madera barnizada para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 250 mm
  • Fácil de transportar gracias al orificio de agarre integrado en el tablero de cubierta
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Cuatro ruedas fijas para autoensamblaje para viajes longitudinales
  • Descenso automático bajo carga
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Ancho del área base: 540 mm
  • Longitud del área base: 1000 mm
  • Material: Acero recubierto, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 970 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Madera
  • Número de pasos/peldaños: 2x4 pasos
  • Ejecución de pasos: Escalones

Produtos adequados