Beschermkap, Type: 0

Artikelnummer: 377020 0
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
630 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6893
Voor schroeven M4
11 mm
Hoogte 8,5 mm
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377020 0
EAN/GTIN 4020772099305
Nummer fabrikant 99309

Omschrijving

Uitvoering:

Oliebestendig rubber.

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.

Tip:

  • 6/18 = SW18 (nieuwe norm = markering 6 op aandrukvlak).
  • 6/19 = SW19 (oude norm).
  • Minimumafname per grootte 10 stuks.