Schuifstangspanner korte uitvoering 3

Artikelnummer: 376700 3
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6844J
Spanslag 40 mm
Houdkracht P (druk en trek) 2.500 N
Totale hoogte H 123 mm
Totale lengte L 258 mm
Spanschroef M8×35 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner M 20×1,5 mm
Producttype Schuifstangspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376700 3
EAN/GTIN 4020772008550
Nummer fabrikant 557398

Omschrijving

Uitvoering:

Passchroeven veredeld.
  • Compacte constructie dankzij handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Toepassing:

  • Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.
  • In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Tip:

  • Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen