Borgmoer M12

Artikelnummer: 375390 M12
op aanvraag
Op voorraad
2.676 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M12
Totale lengte 18 mm
Sleutelwijdte SW 18 mm
Hoekmaat e 20,03 mm
Kraag-⌀ 25 mm
Flenshoogte 4 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375390 M12
EAN/GTIN 4020772082109
Nummer fabrikant 82107

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.

Norm:

DIN 6331

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen