Matica s vijencem M12

Artikl br.: 375390 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.676 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6331
Navoji M12
Ukupna duljina 18 mm
Duljina ključa SW 18 mm
Kutna dimenzija e 20,03 mm
⌀ vijenca 25 mm
Visina vijenca 4 mm
Vrsta proizvoda Matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375390 M12
EAN / GTIN 4020772082109
Broj proizvođača 82107

Opis

Izvedba:

Matica s vijencem (visina = 1,5 d) DIN 6331, kovana.

Standard:

DIN 6331

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.
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
    navoji Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu