Spanklemstuk kort, Groefbreedte a: 14mm

Artikelnummer: 370675 14
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte a 14 mm
Spanhoogte h 0 mm - 35 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375301 Gr. 1412125
Lengte L 118 mm
Breedte B 50 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370675 14
EAN/GTIN 4069515014359
Nummer fabrikant 370675 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Traploos instelbaar.
  • Gehard, zwart.

Levering:

Met U-stuk, compleet met T-groefbout (nr. 375301).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan