{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina utora a | 14 mm | |
| Visina stezanja h | 0 mm - 35 mm | |
| T vijak DIN 787 br. 375301 | vel. 1412125 | |
| Duljina D (L) | 118 mm | |
| Širina B | 50 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezne vilice |
| Broj artikla | 370675 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515014359 | |
| Broj proizvođača | 370675 14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |