Tenditore a cuneo doppio M8

Codice art.: 370010 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.50 / Articolo
  • da 4 Articolo
    CHF  18.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
Lunghezza L 31,7 mm
Larghezza B 24,8 mm
Altezza H 25,9 mm
B1 20,8 mm
H1 25,4 mm
B2 25,4 mm
Altezza H2 12,7 mm
Espansione massima 26,9 mm
Per apertura a esagono incassato 6 mm
Coppia di serraggio massimo 14,5 Nm
Forza di serraggio 8,9 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370010 M8
EAN / GTIN 4046368871001
Codice del produttore 81000

Descrizione

Esecuzione:

  • Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
  • Multiserraggio salvaspazio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.