Spindelafdekking-set 80XS

Artikelnummer: 363083 80XS
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363083 80XS
EAN/GTIN 4062406343798

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire afdekking voor de spindel van de Xtric. Zo wordt vervuiling van de spindel voorkomen.

Inhoud:

Aantal 5 mm bouwstenen: 6
Aantal 8 mm bouwstenen: 6

Tip:

De sets bestaan uit bouwstenen van verschillende grootte en zijn correct aangepast aan de lengte van de betreffende bankschroefmaat.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen