Jeu de protections de broche, Type: 80XS

Réf.: 363083 80XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
541 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Série Xtric
Référence fabricant Spindelabdeckung-Set, Typ: 80XS
Couleur gris
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Plastique
Surface Aspet mat
Avec trou de préhension oui

Identification et classification

Référence article 363083 80XS
EAN / GTIN 4062406343798
Réf. fabricant 363083 80XS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Couvercle modulaire pour la broche de l’étau Xtric. Tout encrassement de la broche est ainsi évité.

Contenu:

Nombre d’éléments de 5 mm: 6
Nombre d’éléments de 8 mm: 6

Remarque(s):

Les jeux sont composés d’éléments de différentes tailles et adaptés à la longueur de chaque taille d’étau.