Spindelafdekking-set, Type: 125XS

Artikelnummer: 363083 125XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype spindel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363083 125XS
EAN/GTIN 4062406347123
Nummer fabrikant 363083 125XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire afdekking voor de spindel van de Xtric. Zo wordt vervuiling van de spindel voorkomen.

Inhoud:

Aantal 6 mm bouwstenen: 6
Aantal 10 mm bouwstenen: 6

Tip:

De sets bestaan uit bouwstenen van verschillende grootte en zijn correct aangepast aan de lengte van de betreffende bankschroefmaat.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan