• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spanbek met afgezet steunvlak, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362030 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125 mm
Geschikt voor kleurcode HD-GARANT
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362030 125
EAN/GTIN 4045197315540
Nummer fabrikant 362030 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

hogedruk-machineklem nr. 362010.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan