Užspaudimo elementų rinkinys lagamine 2

Prekės Nr.: 361346 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 2
Modelis ilgas
Atitinka spalvinį žymėjimą Titan2/TitanSense
Produkto rūšis Lagaminai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361346 2
EAN / GTIN 4250364402453
Gamintojo numeris 6921734027131

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas.

Tinka:

Bazinėms lūpoms Nr. 361331; 361336.

Tiekiama:

1 lagaminas,
4 aukšti užspaudimo elementai,
4 varžtai M10×45 mm,
4 pleištiniai elementai su 4 dantimis,
4 pleištiniai elementai Microgripp,
4 kaiščiai h = 34 mm,
4 kaiščiai h = 48 mm,
1 kaištinis raktas.

Pastaba:

Tik Titan 2 125 mm pločio – 160 mm pločio reikia teirautis.
Atskiras dalis rasite mūsų atsarginių dalių kataloge Nr. 361341, 361343, 361351, 361352.