Voorzetbek grip Systeem LANG, Voor type: 125

Artikelnummer: 361151 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361151 125
EAN/GTIN 4062406370541
Nummer fabrikant 361151 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
Voorindruk van de tandcontour nodig.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.

Downloads en documenten

Geschikte producten