Inserto di serraggio di presa Sistema LANG 125

Codice art.: 361151 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361151 125
EAN / GTIN 4062406370541

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript