{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte b | 100 mm | |
| Bekhoogte h | 40 mm | |
| Hoogte h1 | 20 mm | |
| Beklengte l | 60 mm | |
| Lengte l1 | 12 mm | |
| Pendelhoek | 15 graden | |
| Geschikt voor kleurcode | Xpent0 | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361127 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197849083 | |
| Nummer fabrikant | 361127 100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |