Middenbek, Voor type: 0

Artikelnummer: 361111 0
Korting
€ 701,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 0 mm
Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 85 mm
Beklengte l 80 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361111 0
EAN/GTIN 4045197953513
Nummer fabrikant 361111 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

Toepassing:

Voor meervoudig spannen. Er kunnen ook onderdelen met verschillende lengtes worden gespannen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan