{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | NC8 | |
| Type | 90 | |
| Spankracht tot maximaal | 28 kN | |
| Gewicht | 16 kg | |
| Totale lengte L | 339 mm | |
| Lengte basisdeel a | 283 mm | |
| Breedte basisdeel B | 90 mm | |
| Spanbereik b | 0 mm - 126 mm | |
| Hoogte basisdeel c −0,02 | 80 mm | |
| Spanbereik d | 93 mm - 217 mm | |
| Bekhoogte h | 34 mm | |
| Langssleuf l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 39 mm | |
| t | 97 mm | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | TC | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 360400 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364400558 | |
| Nummer fabrikant | 6921678000055 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |