C6 MCLNL-45065-19 95° Lead Angle Toolhols, for Negative 80° Inserts with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 3602435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602435
EAN/GTIN 7291075201758
Nummer fabrikant 3602435
L-nummer L24230 58

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Functiebreedte (WF) 45 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Naam van de snijplaat (MIID) CNM.-19...
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles