PDACL 0808M-07S Side Lever Lock Tools Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602407
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602407
EAN/GTIN 7291075172782
Nummer fabrikant 3602407
L-nummer L23990 1028

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 16 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 8 mm
  • Koplengte (links) 16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..0702
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm

Geschikte producten

Inserts